Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh uvex 1 (S1), Weite 11, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5571309
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8543840
EAN/GTIN:
     4031101548715
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Besonders leichter, vielseitiger gelochter Sicherheitshalbschuh, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialen gefertigt, alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen, individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei. Erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch, geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung. Außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven, perforierten Materialien, zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial, auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung, weich gepolsterte Lasche und Kragen.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz/gelb
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU/PU
Weite:
11
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
S1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IT
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 68,48*
€ 81,87*
4 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 69,03*
€ 81,90*
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 69,11*
€ 84,52*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 72,92*
€ 86,79*
Lager 302
1
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 100,21*
€ 118,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,35*
€ 140,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,90*
€ 140,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,36*
€ 131,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,26*
€ 127,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,21*
€ 119,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,00*
Zubehör
uvex
9528140
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9528240
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9528340
ab € 5,32*
Zubehör
uvex
9534740
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534840
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534940
ab € 4,14*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,58*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 1,89*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.