| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5572109 Herst.-Nr.: 2248 1414-97-98 EAN/GTIN: 4053813039114 |
| |
|
| | |
| DESIGN: Moderne seitliche Linienführung, vorgeformtes Knie in neuer Optik, Kontraststepp in Hellgrau. FUNKTION: 2 eingearbeitete Seitentaschen, Rechts: einfache Meterstabtasche, Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette, Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette, Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund, ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, Schlitz mit Reißverschluss, Bund mit Gummizug und Knopf, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Formstabiles sanforisiertes Gewebe, Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Baumwolle | Größe: | 98 | Farbe: | anthrazit | Waschtemperatur: | 60°C | Flächengewicht: | 330 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 30,79* | € 41,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,55* | € 41,78* | | | | | 53 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,54* | € 46,66* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 35,45* | € 46,84* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 35,33* | € 46,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|