Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Yak (S3), Weite 11, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5572441
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN10144-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend, weicher Webpelz, AirToe Aluminium - gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane, Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle, Polysoft - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv, weiche PUR-Zwischensohle, rutsch- und Abriebfest PUR-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite).
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
gemilltes Leder
Futtermaterial:
Webpelz
Kappe:
Aluminium
Sohle:
PUR
Weite:
11
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle (Ergo Dry)
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Zwischensohle:
PUR
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,09*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,99*
€ 101,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,57*
€ 99,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,69*
€ 96,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,76*
€ 92,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,09*
€ 77,46
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.