Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Klever (S3), Weite 11, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5572450
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RR70334-37
EAN/GTIN:
     8033546143827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Vollnarbiges Leder, wasserabweisend, weicher Webpelz, AirToe Composite - gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane, Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle, Ergo Dry - durchgehendes, anatomisch geformtes PE-Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv, weiche PUR-Zwischensohle, rutsch- und Abriebfest PUR-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite).
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PUR
Weite:
11
Schuhtyp:
Stiefel
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 48,73*
€ 64,22*
Frei Haus
ab € 81,61*
€ 107,49*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,22*
€ 76,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,57*
€ 75,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,58*
€ 72,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,09*
€ 70,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,70*
€ 67,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,73*
€ 57,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.