Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDENTiQ cotton Jacke 1044, anthrazit/schwarz, Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5572535
Herst.-Nr.:
     1044 1314-9799-50
EAN/GTIN:
     4053813057637
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke grau
Kontrast-Elemente: Blasebalg an Brusttaschen, Vorder- und Rückenkoller. 2 Brusttaschen mit Blasebalg, Patte und verdecktem Druckknopf, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Rechts: Smartphonetasche auf der Brusttasche, Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen, Stehkragen mit 2 verdeckten Druckknöpfen, Ärmelbündchen mit Druckknöpfen weitenverstellbar, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
50
Farbe:
anthrazit/schwarz
Gewicht:
285 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.