| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5572817 Herst.-Nr.: 16191302152 EAN/GTIN: 4010365936599 |
| |
|
| | |
| 1/1 Arm, Reverskragen, verdeckte Druckknopfleiste. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Baumwolle | Größe: | 52 | Farbe: | weiß | Gewicht: | 205 g/m² | Länge: | 110 cm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | TN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,02* | € 30,07* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,14* | € 30,22* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 23,14* | € 31,54* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 21,72* | € 35,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,92* | € 40,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|