Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Mantel unisex 1656 130 21, weiß, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5572830
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1656130212XL
EAN/GTIN:
     4010365760514
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
1/1 Arm und Reverskragen, verdeckte Knopfleiste, Rückenschlitz.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
2XL
Farbe:
weiß
Gewicht:
205 g/m²
Länge:
103 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MK
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,20*
€ 22,84*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 17,15*
€ 23,69*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,27*
€ 27,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 21,28*
€ 28,57*
15 Tage
50
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 29,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.