Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Parada Unterhemd, hellgrau, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5572905
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50178-870-88-XS
EAN/GTIN:
     5707209841902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Unterhemd
Damenunterhemd
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Moderne Passform. Flexibler Stoff, der sich der Form des Körpers anpasst. Antibakteriell (Test JIS L1902:2002) und schweißtransportierend. Schnelltrocknend. Runder Halsausschnitt. Für sowohl Damen als auch Herren geeignet. Hoher Komfort ohne Seitennähte (Gr. S-XL). Pflegehinweise sind eingewebt – daher keine störenden Etiketten.
Weitere Informationen:
Material:
75 % Polyester, 17 % Polyamid, 8 % Elasthan
Größe:
XS
Farbe:
hellgrau
Waschtemperatur:
40°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Unterhemd, Unterhemden, herrenunterhemd grau, herren unterhemd, mascot unterhemd, Socke, Strumpf, Unterhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.