Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Sicherheitsstiefel Purofort+ full safety, grün/schwarz (S5), Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5572930
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     C762933-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Ein starker und langlebiger Purofort+-Stiefel für unterschiedliche Bereiche in der Landwirtschaft. Die Purofort-Materialtechnologie schafft eine Wärmeisolierung bis -20° C und die stoßdämpfende Sohle bietet Komfort für jeden Tag. Die rutschhemmende Sohle bietet eine verbesserte Griffigkeit. Der Schaft ist für einen perfekten Sitz an den Beinen geformt. Mit großzügiger und breiter Kappe, eine leicht zu reinigende Sohle für den praktischen Einsatz auf dem Bauernhof, mit Stahlkappe und Stahl-Mittelsohle zum Schutz gegen Durchstiche und Verletzungen der Zehen. Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Gülle, Säuren, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel, diverse Chemikalien.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
grün
Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Ausführung:
Gummistiefel
Obermaterial:
geschäumtes Polyurethan
Futtermaterial:
antibakterielles Gewebe
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU, schwarz/rot
Schutzklasse:
S5
Durchtrittschutz:
Stahl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,46*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,86*
€ 116,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,88*
€ 115,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,34*
€ 108,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,28*
€ 106,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,46*
€ 90,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.