Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemd Mikralinar® Comfort 123, 1/1 Arm, schwarz, Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5573406
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     123005010
EAN/GTIN:
     4045981075247
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Besonders strapazierfähiges langärmeliges Hemd mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extrafesten Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten, eingearbeiteten Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen und weitenverstellbaren Manschetten. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
4XL
Farbe:
schwarz
Gewicht:
120 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd schwarz, arbeitshemd, arbeitshemden langarm, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,71*
€ 29,04*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,51*
€ 29,23*
10 Tage
132
€ 5,90*
ab € 25,68*
€ 31,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,39*
€ 32,76*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,22*
€ 35,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0123028008
ab € 18,71*
Ähnlich
Hakro
0123028009
ab € 20,54*
Ähnlich
Hakro
0123028010
ab € 20,56*
Ähnlich
Hakro
0123028011
ab € 22,82*
Ähnlich
Hakro
0123028012
ab € 22,89*
Ähnlich
Hakro
0123028006
ab € 18,68*
Ähnlich
Hakro
0123028005
ab € 18,79*
Ähnlich
Hakro
0123028004
ab € 18,84*
Ähnlich
Hakro
0123028007
ab € 18,75*
Ähnlich
Hakro
0123028003
ab € 18,84*
Ähnlich
Hakro
123034006
ab € 18,81*
Ähnlich
Hakro
123034005
ab € 18,70*
Ähnlich
Hakro
123034004
ab € 18,71*
Ähnlich
Hakro
123034007
ab € 18,72*
Ähnlich
Hakro
123034003
ab € 18,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.