| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5573417 Herst.-Nr.: 122002011 EAN/GTIN: 4045981112959 |
| |
|
| | |
| Besonders strapazierfähiges Hemd mit ½-Arm mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extrafesten Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten und eingearbeitete Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. Weitere Informationen: | | Material: | 50 % Baumwolle, 50 % Polyester | Größe: | 5XL | Farbe: | rot | Gewicht: | 120 g/m² | Waschtemperatur: | 60°C | Geschlecht: | Herren | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | LA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,53* | € 33,11* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,84* | € 35,00* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,92* | € 36,68* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,07* | € 37,55* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 30,08* | € 40,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|