Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen V-Shirt Mikralinar® 181, tanne, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5573473
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     181072008
EAN/GTIN:
     4045981069413
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
T-Shirt UV
Besonders strapazierfähiges T-Shirt für Damen, mit femininem V-Ausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem, mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
2XL
Farbe:
tanne
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
160 g/m²
Geschlecht:
Damen
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, damen-t-shirts xxl, damen-t-shirts, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,00*
€ 10,22*
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 10,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,04*
€ 10,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,52*
€ 11,02*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 8,56*
€ 12,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0181001008
ab € 6,31*
Ähnlich
Hakro
0181001009
ab € 6,88*
Ähnlich
Hakro
0181001010
ab € 6,91*
Ähnlich
Hakro
0181001011
ab € 7,66*
Ähnlich
Hakro
0181001012
ab € 7,60*
Ähnlich
Hakro
0181001006
ab € 6,26*
Ähnlich
Hakro
0181001005
ab € 6,29*
Ähnlich
Hakro
0181001004
ab € 6,29*
Ähnlich
Hakro
0181001007
ab € 6,29*
Ähnlich
Hakro
0181001003
ab € 6,30*
Ähnlich
Hakro
0181002008
ab € 6,79*
Ähnlich
Hakro
0181002009
ab € 7,61*
Ähnlich
Hakro
0181002010
ab € 7,58*
Ähnlich
Hakro
0181002011
ab € 8,34*
Ähnlich
Hakro
0181002012
ab € 8,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.