Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsclog Eco Safe 23144-02-00 (SB), Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5573562
Hersteller:
     Adolf Werner
Herst.-Nr.:
     23144-02-00-39
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Diese Stahlkappenschuhe bieten ein strapazierfähiges Innenfutter und ein pflegeleichtes und atmungsaktives Obermaterial aus Mikrofaser. Die antistatische und rutschhemmende Sohle ist resistent gegen Öle und Fette.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 SB SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
Textil
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Fußbett:
auswechselbare Vlies-Einlegesohle, antistatisch
Schutzklasse:
SB
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,12*
€ 56,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,05*
€ 54,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,70*
€ 52,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,72*
€ 50,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,19*
€ 49,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,72*
€ 41,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.