Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® F Schürze, TYF PA30 S GY 00, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5600244
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D13984662
EAN/GTIN:
     5450208010915
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
DuPont™ Tychem® F Schürze, Modell PA30L0. Wadenlang, Bänder im Nacken und im Rückenbereich, grau.
Weitere Informationen:
Material:
Tychem® F
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
grau
Norm:
DIN EN 1149-5
Schutzstufe:
Typ PB (3) Kategorie III
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 5,95*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 4,88*
€ 6,38*
Lager 302
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,09*
5 Tage
80
5
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 7,48*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 177,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
840275
ab € 3,23*
Ähnlich
DuPont
TF PS32 T GY 00
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.