Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Clog 7313, Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5600443
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7313-35
EAN/GTIN:
     4042035832870
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder, weiß/ rot, Fersenriemen klappbar, verstellbar. rutschhemmende TPU-Laufsohle, auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574), Sanitized behandelt, antistatisch, TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93.
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
weiß/rot
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB FO E A SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
Glattleder
Sohle:
TPU
Fußbett:
auswechselbare acc Wave Einlegesohle
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,26*
€ 44,46*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 33,65*
€ 44,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,34*
€ 45,80*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 38,29*
€ 50,91*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,72*
€ 53,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,26*
€ 52,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,07*
€ 50,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,47*
€ 46,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,65*
€ 40,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.