Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 7331 (OB), Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5600477
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7331-38
EAN/GTIN:
     4042035832566
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mikrofaser, schwarz/ blau, rutschhemmende TPU-Laufsohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610), Sanitized behandelt, antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, Schaft aus einem Stück.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz/blau
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
Mikrofaser
Waschtemperatur:
30°C
Sohle:
TPU
Fußbett:
auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
Schutzklasse:
OB
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,66*
€ 40,90*
€ 4,80*
ab € 30,94*
€ 41,21*
Lager 302
2
€ 5,95*
ab € 34,78*
€ 45,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,43*
€ 46,92*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,77*
€ 52,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,81*
€ 54,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,34*
€ 53,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,98*
€ 51,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,46*
€ 49,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,34*
€ 48,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,78*
€ 41,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.