Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh uvex 1 8546.8 (S1), Weite 11, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5600672
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8546836
EAN/GTIN:
     4031101544045
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh, besonders leichtgewichtig und flexibel, 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch, gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außerordentlichen Tragekomfort, optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie, atmungsaktives, gelochtes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial, optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt, individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen, herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung, weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche, besondere Zweidichten-Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z. B. Silikonen, Weichmachern usw., erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm.
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz/grau/rot
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial:
Distance-Mesh
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU/PU
Weite:
11
Fußbett:
auswechselbares Komfortfußbett
Schutzklasse:
S1
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IT
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 68,25*
€ 84,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 79,26*
€ 96,07*
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 91,48*
€ 102,04*
10 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 82,72*
€ 103,15*
Lager 302
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,31*
€ 119,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,67*
€ 142,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,88*
€ 141,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,80*
€ 133,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,36*
€ 130,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,31*
€ 119,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,47*
Zubehör
uvex
9528136
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9528236
ab € 5,32*
Zubehör
uvex
9528336
ab € 5,33*
Zubehör
uvex
9534736
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534836
ab € 4,13*
Zubehör
uvex
9534936
ab € 4,13*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,60*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 1,88*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.