Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Sicherheitshalbschuh uvex 1, 8562.7 (S2), Weite 10, Gr. 38
Menge:
Paar
Produktinformationen:
uvex
Lager 302
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302-5600740
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
8562738
EAN/GTIN:
4031101566306
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sportliche, multifunktionale Sicherheitssandale und Sicherheitsschuh, besonders leichtgewichtig und flexibel, 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch, gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außerordentlichen Tragekomfort, optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie, atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial, optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt, individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen, herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung, weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche, besondere Zweidichten Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z. B. Silikonen, Weichmachern usw., erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
grau/pink
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial:
Distance-Mesh
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU/PU
Weite:
10
Fußbett:
herausnehmbares Komfortfußbett
Schutzklasse:
S2
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
... >
Arbeitskleidung
>
Fußschutz
>
Sicherheitshalbschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Sandalen
,
Damensandale
,
Damensandalen
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Kletthalbschuhe
,
Klettschuhe
,
SI Sandalen
,
Schutzsandalen
,
Sicherheitssandalen
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Sandalen
,
Damensicherheitssandalen
,
Sicherheits-Damen-Sandalen
,
Sicherheitssandalen Damen
,
uvex esd-halbschuh s2
,
sandalen
,
uvex sandale
,
Halbschuhe (Sicherheits-)
,
Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8605
4 Tage
41
1
€ 6,95*
ab € 68,11*
€ 88,65*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,23*
€ 105,19*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 82,03*
€ 105,23*
Lager 281
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 81,85*
€ 105,29*
Lager 302
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 104,47*
€ 133,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,24*
€ 158,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,07*
€ 155,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,54*
€ 145,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,81*
€ 137,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,47*
€ 124,32
pro Paar
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex Desinfektionsspray 96983
uvex
9698300
ab € 10,98*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95281 schwarz, blau Weite 11 Größe 38
uvex
9528138
ab € 5,31*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95282 schwarz, grau Weite 11 Größe 38
uvex
9528238
ab € 5,30*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95283 schwarz, orange Weite 11 Größe 38
uvex
9528338
ab € 5,34*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95347 schwarz, rot Weite 10 Größe 38
uvex
9534738
ab € 4,12*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95348 schwarz, weiß Weite 11 Größe 38
uvex
9534838
ab € 4,12*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95349 schwarz, blau Weite 12 Größe 38
uvex
9534938
ab € 4,13*
Zubehör
uvex Imprägnierspray 96981
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 95910 schwarz
uvex
9591000
ab € 1,89*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 95999 schwarz, 90 cm
uvex
9599909
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen