Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle ESD PRO BLACK, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5602317
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204054-46
EAN/GTIN:
     4030839250037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Ganzflächige Einlegesohle, geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105 - 107 Ohm). Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsaufnahme durch die offenzellige Struktur des PU-Schaums, Formstabil und dauerhaft flexibel, anatomisch geformtes Fussbett, Aktivkohleabsorber im Schaum zur wirksamen Geruchsbindung. Die Passform der Sohle eignet sich für alle ELTEN ESD Artikel der Produktgruppen L10, BIOMEX-PROTECTION (RENZO Biomex), TRAINERS, SPORTICS, CLASSIC-LINE, MEN AT WORK, SAFETY-GRIP, BUSINESS (RONNY), WHITE.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz/weiß
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,73*
12 Tage
30
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,52*
€ 5,34*
8 Tage
30
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 5,39*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,48*
Lager 302
1
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 4,51*
€ 6,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.