Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8900 Gasfilter ABEK1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5602984
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     890001
EAN/GTIN:
     4019444003191
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
Passend für Serie 8000, Neues Einatemventil bei jedem Gasfilterwechsel, Partikelfilter mit Faltfilter-Technologie: sehr geringer Atemwiderstand, hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit, Partikelfilter geprüft und zugelassen nach EN 143:2000+A1:2006, Gasfilter geprüft und zugelassen nach, EN 14387:2004+A1:2008.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung:
Gasfilter
Schutzstufe:
A1B1E1K1
Filtertyp:
8900
Anschluss:
Radialanschluss
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 5,45*
17 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 5,46*
13 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,68*
€ 5,60*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 6,04*
Lager 302
nicht lagernd
60
pro Paket
Frei Haus
ab € 59,59*
€ 59,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Pakete
€ 59,59*
€ 70,91
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Pakete
Mindestbestellmenge: 60 Pakete ( entspricht € 3.575,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
8100
ab € 3,53*
Ähnlich
Moldex/Metric
8500
ab € 3,90*
Ähnlich
Moldex/Metric
8200
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.