Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® Überstiefel 2500, Modell 406, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5605323
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     WH25B-00406
EAN/GTIN:
     5013756030967
Suchbegriffe:
Schuhhüllen
Schuhüberzieher
Schutzüberschuhe
Überschuhe
Ein einzigartiges Material bietet außergewöhnliche mechanische Robustheit sowie Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln. AlphaTec® 2500 erreicht die höchste Klassifizierung für den Schutz vor Infektionserregern gemäß EN 14126:2003 und ASTM F 2500 1671. Modell 406: Gummizug am Einstieg, Schnürbänder. Einsatzgebiete: Viren kontaminierte Bereiche, (einschließlich Vogelgrippe), Schutz vor biologischen Infektionserregern, Medizinische Gefahrenabwehr, Medizinische Forschung, Chemie- und Pharmaindustrie, Industriereinigung, Industrielle Spritzlackierungen, Atomkraftindustrie.
Weitere Informationen:
Material:
Mikroporöser PP-Film
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
weiß
Ausführung:
Überstiefel
Schutzstufe:
Kategorie I, CE
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,41*
€ 555,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,25*
€ 555,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 557,02*
€ 661,36*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 555,62*
€ 661,1878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 544,25*
€ 647,6575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 513,84*
€ 611,4696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 503,25*
€ 598,8675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 480,41*
€ 571,6879
pro Packung
1 Packung enthält 200 Paar (ab € 2,40205* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.