Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® Schutzanzug FR, Modell 111, hellblau, Gr. 3XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5605357
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     BL95S-00111-07
EAN/GTIN:
     5013756000816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzug (Feuerwehr)
Anzug (Nuklearbereich)
Anzug (Spezialkleidung)
AlphaTec® FR ist ein flammhemmendes Material, das entwickelt wurde, um über gewebter Flammschutzkleidung wie Nomex® getragen zu werden. Es bietet Schutz gegen Partikel und leichtem Sprühnebeln und unterstützt die Schutzwirkung der Flammschutzkleidung. 2-teilige Kapuze, Gummizüge an Kapuze, Taille, Armund Beinabschlüssen, äußere Overlock-Naht, hellblau. Einsatzgebiete: Öl und Petrochemie, Handhabung und Vertrieb von Petroleum-Erzeugnissen, Energieversorgungsunternehmen.
Weitere Informationen:
Material:
50 % FR Sontara, 5 % Zellulose, 45 % Polyester mit Flouradditiv
Größe:
3XL
Farbe:
hellblau
Norm:
EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN ISO 14116:2015
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ 5, Typ 6
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,65*
€ 360,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 333,97*
€ 432,17*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 360,38*
€ 428,8522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 358,54*
€ 426,6626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 328,44*
€ 390,8436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 320,29*
€ 381,1451
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 298,65*
€ 355,3935
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,946* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.