Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB-MODarc® 4kA Multinormen-Bundhose, 1-lagig, grau/schwarz, Gr. 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5605490
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     01072 20074 002 2251-106
EAN/GTIN:
     4050274526689
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
2-farbig, Nähte in Kontrastfarbe Rohweiß, Bund mit verdecktem Knopf, Schlitz mit PVC-Reißverschluss, 2 Flügeltaschen, 1 Gesäßtasche rechts, 1 Zollstocktasche rechts (+Stiftetasche) und 1 Blasebalgtasche links (+Handytasche) - jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf; angeschnittene Kniepolstertasche mit verstellbarem Klettverschluss. Einsatzgebiete: Stadtwerke, Energieversorger, E-Handwerk.
Weitere Informationen:
Material:
55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon
Größe:
106
Farbe:
grau/schwarz
Norm:
DIN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6
Gewicht:
275 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.