Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB-MODarc® 7kA Multinormen-Blouson, 2-lagig, schwarz/grau, Gr. 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5605539
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     01072 10107 035 2251-110
EAN/GTIN:
     4050274562458
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
2-farbig, Nähte in Rohweiß, Stehkragen mit verdecktem Druckknopf, verdeckter PVC-Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit PVC-Reißverschluss, 2 Brusttaschen (rechts als Handytasche) mit Patte und verdecktem Druckknopf, 1 Innentasche links mit Druckknopf, Bund mit verdecktem Druckknopf, Armsaumweite regulierbar durch verdeckten Druckknopf, leasingtauglicher FR-Koller, Normenpiktogramme vorne als FR-Direktstick. DIN IEC 61482-2 Klasse 2 (im Bereich Vorderteil und Ärmel). Einsatzgebiete: Stadtwerke, Energieversorger, E-Handwerk.
Weitere Informationen:
Material:
55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon
Größe:
110
Farbe:
schwarz/grau
Norm:
DIN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6
Gewicht:
450 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,03*
€ 296,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,04*
€ 293,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,22*
€ 278,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,04*
€ 261,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,76*
€ 236,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.