| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5605560 Herst.-Nr.: 01072 20074 003 2251-52 EAN/GTIN: 4050274564308 |
| |
|
| | |
| 2-farbig, Nähte in Kontrastfarbe Rohweiß, Bund mit verdecktem Knopf, Schlitz mit PVC-Reißverschluss, 2 Flügeltaschen, 1 Gesäßtasche rechts, 1 Zollstocktasche rechts (+Stiftetasche) und 1 Blasebalgtasche links (+Handytasche) - jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf; angeschnittene Kniepolstertasche mit verstellbarem Klettverschluss. DIN IEC 61482-2 Klasse 2 (im Bereich Vorderhose). Einsatzgebiete: Stadtwerke, Energieversorger, E-Handwerk. Weitere Informationen: | | Material: | 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon | Größe: | 52 | Farbe: | grau/schwarz | Norm: | DIN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6 | Gewicht: | 450 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | BG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, bundhose grau 52, arbeitshose 52, arbeitshose grau, Latzhose |
| | |
| |