| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5605740 Herst.-Nr.: 01021 20003 000 417-28 EAN/GTIN: 4050274863951 |
| |
|
| | |
| 1-farbig, angeschnittener Bund mit verdecktem Knopfverschluss, Schlitzverarbeitung mit verdeckten Knöpfen, 2 Seitennahttaschen, 1 Gesäßtasche und 1 Zollstocktasche rechts, jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf. Einsatzgebiete: Stahlwerke, Stadtwerke, Metallverarbeitung, Schweißer. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Baumwolle, Secan®-Ausrüstung | Größe: | 28 | Farbe: | bugattiblau | Norm: | DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E1/F1 | Gewicht: | 320 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | AM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |