Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Move, PC - klar - schwarz/orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5605886
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     10153954
EAN/GTIN:
     4032792362536
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Diese moderne Brille ist für hohen Komfort und sportliche Optik ausgelegt. Move zeichnet sich durch geringes Gewicht und Neon Orange leuchtende Bügel- und Nasenpad-Komponenten aus. Wahlweise mit orangefarbenen Sichtscheiben zur Kontraststeigerung und zum Sonnenschutz. Bügel mit Scheibenneigungsfunktion und die gewölbte Sichtscheibe zur exzellenten Abdeckung sorgen für individuellen Schutz. Die Sightgard-Beschichtung schützt vor Beschlagen und Kratzern. Die Sichtscheiben sind in verschiedenen Farben erhältlich, alle mit erstklassigem UV400-Schutz.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Bügelbrille
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Beschlagfrei:
Ja
Kratzfest:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 MSA 1 FT CE
Rahmenfarbe:
schwarz/orange
Bügelfarbe:
schwarz/orange
Rahmenkennzeichnung:
MSA EN 166 FT CE
Beschichtung:
Sightgard
UV-Schutzfaktor:
UV 400
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,51008*
€ 123,177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,50004*
€ 121,97505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,58004*
€ 116,12025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,14*
€ 112,0266
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,00*
€ 96,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.