Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Move, PC - getönt - schwarz/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5605887
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     10153955
EAN/GTIN:
     4032792362543
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Diese moderne Brille ist für hohen Komfort und sportliche Optik ausgelegt. Move zeichnet sich durch geringes Gewicht und Neon Orange leuchtende Bügel- und Nasenpad-Komponenten aus. Wahlweise mit orangefarbenen Sichtscheiben zur Kontraststeigerung und zum Sonnenschutz. Bügel mit Scheibenneigungsfunktion und die gewölbte Sichtscheibe zur exzellenten Abdeckung sorgen für individuellen Schutz. Die Sightgard-Beschichtung schützt vor Beschlagen und Kratzern. Die Sichtscheiben sind in verschiedenen Farben erhältlich, alle mit erstklassigem UV400-Schutz.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Bügelbrille
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
getönt
Beschlagfrei:
Ja
Kratzfest:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
5-2.5 MSA 1 FT CE
Rahmenfarbe:
schwarz/orange
Bügelfarbe:
schwarz/orange
Rahmenkennzeichnung:
MSA EN 166 FT CE
Beschichtung:
Sightgard
UV-Schutzfaktor:
UV 400
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.