Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Move, PC - orange - schwarz/orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5605888
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     10153956
EAN/GTIN:
     4032792362550
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Diese moderne Brille ist für hohen Komfort und sportliche Optik ausgelegt. Move zeichnet sich durch geringes Gewicht und Neon Orange leuchtende Bügel- und Nasenpad-Komponenten aus. Wahlweise mit orangefarbenen Sichtscheiben zur Kontraststeigerung und zum Sonnenschutz. Bügel mit Scheibenneigungsfunktion und die gewölbte Sichtscheibe zur exzellenten Abdeckung sorgen für individuellen Schutz. Die Sightgard-Beschichtung schützt vor Beschlagen und Kratzern. Die Sichtscheiben sind in verschiedenen Farben erhältlich, alle mit erstklassigem UV400-Schutz.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Bügelbrille
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
orange
Beschlagfrei:
Ja
Kratzfest:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
2-1,7 MSA 1 FT CE
Rahmenfarbe:
schwarz/orange
Bügelfarbe:
schwarz/orange
Rahmenkennzeichnung:
MSA EN 166 FT CE
Beschichtung:
Sightgard
UV-Schutzfaktor:
UV 400
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,41004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,28417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,35008*
€ 131,3166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,54008*
€ 130,3527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,48*
€ 125,5212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,36004*
€ 120,61845
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,41004*
€ 104,01795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.