| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5605890 Herst.-Nr.: 10145572 EAN/GTIN: 4032792358591 |
| | |
|
| | |
| Das Blockz Modell ist elegant, leicht und funktional. Mit einer Bügellängen-Einstellbarkeit und anpassbaren weichen Nasenpolstern ist für komfortablen Sitz gesorgt. Der großzügige, dicht anliegende Rahmen und die stoßbeständigen Scheiben bieten hervorragenden Schutz. Blockz wird mit Sightgard-Beschichtung gegen Beschlagen und mit hoher Kratzfestigkeit geliefert. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166:2001 | Ausführung: | Bügelbrille | Material-Sichtscheibe: | Polycarbonat | Sichtscheibe-Farbe: | getönt | Beschlagfrei: | Ja | Kratzfest: | Ja | Scheibenkennzeichnung: | 5-2.5 MSA 1 FT CE | Rahmenfarbe: | klar | Bügelfarbe: | schwarz/grün | Rahmenkennzeichnung: | MSA EN 166 FT CE | Beschichtung: | Sightgard | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | TW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille getönt, Brille (Laborschutz-), Schutzbrille (Labor-) |
| | |
| |