| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5605892 Herst.-Nr.: 10145076 EAN/GTIN: 4032792358768 |
| | |
|
| | |
| Dieses leichte Modell hat eine eng anliegende Einfassung der Sichtscheibe mit guter Stoßbeständigkeit und bietet hervorragenden Schutz. Weiche Bügelenden und das Nasenpolster sorgen für einen komfortablen Sitz. FeatherFit wird mit kratzfester TuffStuff Beschichtung nach EN 166 K geliefert. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166:2001 | Ausführung: | Bügelbrille | Material-Sichtscheibe: | Polycarbonat | Sichtscheibe-Farbe: | getönt | Kratzfest: | Ja | Scheibenkennzeichnung: | 5-2.5 MSA 1 FT CE | Rahmenfarbe: | schwarz | Bügelfarbe: | schwarz/grün | Rahmenkennzeichnung: | MSA EN 166 FT CE | Beschichtung: | TuffStuff | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | TW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille getönt, Brille (Laborschutz-), Schutzbrille (Labor-) |
| | |
| |