Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lungenautomat AutoMaXX-N für Normaldruck mit Standard-Rundgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5605906
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     10023686
EAN/GTIN:
     4032792053731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemregler
Lungenautomat
lungenautomat msa
atemregler
Der Lungenautomat AutoMaXX ist praktisch, leicht und handlich. Er ist die perfekte Ergänzung zum AirMaXX Premium-Pressluftatmer, kann aber auch mit den Modellen AirGo und BD 96 verwendet werden. AutoMaXX ist stoßfest (auftreffende Fremdkörper werden abgelenkt) und seine halbkugelartige Form ermöglicht einen sicheren Griff. Das Gehäuse ist mit rutschfesten Elastomerstreifen ausgestattet. Die Knöpfe sind groß und so angeordnet, dass sie sich auch mit Handschuhen oder von Linkshändern leicht bedienen lassen. Die Mitteldruckleitung ist drehbar gelagert und bleibt sogar bei niedrigsten Temperaturen flexibel. AutoMaXX ist zudem besonders service- und wartungsfreundlich. Short-Ausführung mit kürzere Mitteldruckleitung (50 cm). Ergonomisch, handlich, griffsicher - für Rechts- und Linkshänder geeignet, auch mit Handschuhen, Normal- oder Überdruck, Schlagabweisend, stoßdämpfend, große farblich differenzierte Bedientasten, automatische Einschaltung (AE, AS und AS-C), automatische Abschaltung beim Trennen von der Maske (AS, AS-C).
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 137
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: PA (Preßluftatmer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,00*
€ 774,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,68*
€ 756,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,68*
€ 710,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,23*
€ 692,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,01*
€ 661,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.