Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basalt Neon Bundhose 6221, marine/orange, Gr. 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5606644
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6221029
EAN/GTIN:
     4030913943220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die Basalt Neon Bundhose bietet ein angenehmes Tragegefühl für echte Worker und sorgt dank fluoreszierendem Gewebe für ein attraktives Design. 2 aufgesetzte Seitentaschen, Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links, Handytasche links, doppelte Maßstabtasche rechts, Gummizug im Bund, Reißverschluss im Hosenschlitz, Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf, Reflexbiesen, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912N silber.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Ripstop-Optik
Größe:
29
Farbe:
marine/orange
Gewicht:
260 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,54*
€ 23,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,28*
€ 23,90*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,53*
€ 24,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,69*
€ 25,10*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,99*
€ 28,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6220024
ab € 16,56*
Ähnlich
Planam
6221024
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
6221025
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
6221026
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
6221027
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
6221028
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
6221042
ab € 16,57*
Ähnlich
Planam
6221044
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
6221046
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
6221048
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
6221050
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
6221052
ab € 16,57*
Ähnlich
Planam
6221054
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
6221056
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
6221058
ab € 18,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.