Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plaline Warnschutz-Bundhose 5611, warngelb/zink, Gr. 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5606802
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5611029
EAN/GTIN:
     4030913942124
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mit eingesetzten Kniepolstern macht Ihnen das Arbeiten auch im Knien nichts aus. Damit Sie dabei alle Utensilien griffbereit haben, bietet die Bundhose neun Taschen in unterschiedlichen Größen. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert. 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, Hammerschlaufe, Reflexgewebe silber.
Weitere Informationen:
Material:
75 % Polyester, 25 % Baumwolle
Größe:
29
Farbe:
warngelb/zink
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
290 g/m²
UV-Schutzfaktor:
Ja
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Material Kontrastfarbe:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung
Klasse Warnschutz:
Klasse 2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, planam bundhose gelb, planam arbeitshose, arbeitshose groesse 29, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,26*
€ 47,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,52*
€ 48,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,07*
€ 49,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,81*
€ 51,34*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,60*
€ 58,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5610024
ab € 35,26*
Ähnlich
Planam
5611024
ab € 35,26*
Ähnlich
Planam
5611025
ab € 35,47*
Ähnlich
Planam
5611026
ab € 35,37*
Ähnlich
Planam
5611027
ab € 35,32*
Ähnlich
Planam
5611028
ab € 35,27*
Ähnlich
Planam
5611042
ab € 35,32*
Ähnlich
Planam
5611044
ab € 35,22*
Ähnlich
Planam
5611046
ab € 35,32*
Ähnlich
Planam
5611048
ab € 35,48*
Ähnlich
Planam
5611050
ab € 35,21*
Ähnlich
Planam
5611052
ab € 35,32*
Ähnlich
Planam
5611054
ab € 35,18*
Ähnlich
Planam
5611056
ab € 38,83*
Ähnlich
Planam
5611058
ab € 38,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.