Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER ACTIVIQ Jacke 1250, kornblumenblau/schwarz, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5607802
Herst.-Nr.:
     1250 5365-4699-2XL
EAN/GTIN:
     4053813269979
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
DESIGN Körperbetonter Schnitt, EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung, Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schulter- und Oberarmeinsatz, Ärmeleinsatz, Ärmelsaumverstellung, Reißverschlüsse: Farbe schwarz für alle Farbstellungen, Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz. FUNKTION 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Druckknopf, Links: 1 Innentasche mit Klette, Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche, abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner, Steh-/Umlegekragen, ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
2XL
Farbe:
kornblumenblau/schwarz
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
270 g/m²
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
QW
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,61*
€ 62,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,78*
€ 62,34*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,17*
€ 66,52*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 52,11*
€ 67,00*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,85*
€ 75,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.