Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETY X8 Fleecejacke 1970, dunkelblau, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5608222
Herst.-Nr.:
     1970 6611-48-S
EAN/GTIN:
     4053813376226
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
DESIGN Reflex-Elemente: Reflexbiese in Schulternaht. FUNKTION 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen, Frontverschluss mit abgedecktem Reißverschluss, Ärmelsaum mit innen liegenden Strickbündchen, Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar, verlängerter Rücken, Innenfutter: 100 % Baumwolle.
Weitere Informationen:
Material:
60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % antistatische Faser
Größe:
S
Farbe:
dunkelblau
Norm:
DIN EN 340, DIN EN ISO 11612 Code A1, B1, C2, DIN EN 61482-1-2 Klasse 1, DIN EN 1149-5 in Verbindung mit DIN EN 1149-3, DIN EN 14058 Klasse 1
Gewicht:
320 g/m²
Waschtemperatur:
40°C
Innenmaterial:
100 % Baumwolle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
QW
Weitere Suchbegriffe: fleece jacke, Arbeitsjacke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,36*
€ 146,14*
5 Tage
41
Frei Haus
ab € 114,42*
€ 146,83*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,78*
€ 159,35*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,41*
€ 162,10*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,02*
€ 162,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.