Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Twisters® 6441


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5609065
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     644101
EAN/GTIN:
     4019444009247
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Twisters® Gehörschutzstöpsel haben einen praktischen Griff, mit dem sie einfach und schnell in den Gehörgang eingesetzt und wieder entfernt werden können. Das ist besonders praktisch, wenn wechselnde Lärmbelastung ständige Trageunterbrechungen notwendig macht. Da die Stöpsel nicht zusammengerollt werden müssen, bleiben sie hygienisch sauber. Leichtes drehen am Griff ermöglicht die Feinjustierung im Ohr. So kann die optimale Komfort-Position gefunden werden. Die Stöpsel aus Schaumstoff sind angenehm weich und hautverträglich. Jedem Paar Twisters® liegt eine Umhängekordel bei. Twisters® bieten eine hohe Schalldämmung von 34 dB (SNR). 80 Paar Stöpsel mit Kordel, paarweise verpackt.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Norm:
EN 352-2:2002
Ausführung:
Karton 80 Paar
SNR-Wert:
34 dB
Modell:
6441
Material-Ohrstöpsel:
TPE
Material-Band:
EVA
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel, Ohrenstöpsel, Watte (Gehörschutzstöpsel)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
320
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,59*
10 Tage
nicht lagernd
80
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,43*
€ 0,62*
12 Tage
nicht lagernd
320
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,50575*
€ 0,66575*
13 Tage
nicht lagernd
320
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,67*
Lager 302
nicht lagernd
320
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,555*
€ 0,735*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Paar
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Paar
Mindestbestellmenge: 320 Paar ( entspricht € 235,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7801
ab € 0,23*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
PROMAT
4000370297
ab € 1,00*
Ähnlich
Moldex/Metric
6850
ab € 18,13*
Ähnlich
Moldex/Metric
611001
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.