Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Uvex com4-fit, 300 Paar lose in der Nachfüllbox


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5609116
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2112023
EAN/GTIN:
     4031101501277
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
uvex Dispenser one2click - Nachfüllbox. Kompaktes, ergonomisches Design optimal für schmale und kleinere Gehörgänge, patentierte x-grip Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang spürbar, erhöhter Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen, x-grip erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsels (Zusatzanforderung: S, V, W, E).
Weitere Informationen:
Farbe:
light orange
Norm:
EN 352-2:2002
Ausführung:
300 Paar lose in der Nachfüllbox
SNR-Wert:
33 dB
Material-Ohrstöpsel:
Polyurethanschaum
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel, Ohrenstöpsel, Watte (Gehörschutzstöpsel)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 28,30*
€ 36,76*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,39*
€ 36,79*
1
€ 8,95*
ab € 27,79*
€ 36,88*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 29,30*
€ 37,92*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 46,57*
€ 59,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,29*
€ 70,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,64*
€ 69,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,63*
€ 66,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,54*
€ 64,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,30*
€ 61,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,57*
€ 55,42
pro Paket
1 Paket enthält 300 Paar (ab € 0,15524* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.