Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Millennia® 2G, PC, klar, HC, schwarz/blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5609118
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032175
EAN/GTIN:
     7312550321751
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schuzbrille die sich durch ein klassisches und einfaches Design mit einem sportlichen Aussehen auszeichnet. Weiche, biegsame Bügel, die Druckstellen verhindern. Ausgezeichneter Augenschutz, bequeme Passform, großes Sichtfeld, Tragekomfort und Stabilität, Dielektrisch (keine Metallteile).
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Bügelbrille
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Kratzfest:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 HON 1 FT K
Rahmenfarbe:
schwarz/blau
Bügelfarbe:
schwarz/blau
Beschichtung:
HC
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
265
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 6,35*
Lager 302
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,13*
€ 6,47*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 6,80*
ab € 5,12*
€ 6,48*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 7,33*
7 Tage
4
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 4,64*
€ 7,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 64,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.