Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Romell (S1P), Weite 11, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5609334
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     ABI05-42
EAN/GTIN:
     8033546314296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
pVeloursleder mit atmungsaktiven Mesh Einsätzen, atmungsaktives und abriebfestes Futter, Aluminiumkappe, Flex-System Zero durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle, Fußbett Comfort Plus - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan , extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU TR-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite).
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
blau/grau
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Kappe:
Aluminium
Sohle:
PU/PU TR
Weite:
11
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
S1P
Durchtrittschutz:
Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,06*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,42*
€ 86,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,45*
€ 85,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,39*
€ 81,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,94*
€ 78,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,06*
€ 65,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.