| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5610274 Herst.-Nr.: 1869572110L EAN/GTIN: 4055301052551 |
| |
|
| | |
| Komplett wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter, Stehkragen, abzippbare und weitenregulierbare Kapuze, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Reflexpaspel, ergonomisch geformte Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, 2 Innentaschen, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie. Öko-Tex Standard 100. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyester | Größe: | L | Farbe: | nachtblau | Waschtemperatur: | 40°C | Flächengewicht: | 300 g/m² | Geschlecht: | Herren | OEKO-TEX® zertifiziert: | Ja | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,47* | € 105,15* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,54* | € 106,88* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,17* | € 109,60* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,36* | € 122,33* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,42* | € 124,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|