Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi Protector Warnschutz-Langjacke 30012, warngelb/marine, Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5610977
Hersteller:
     HaVeP
Herst.-Nr.:
     30012MQ-46
EAN/GTIN:
     8717575261751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Verdeckter Druckknopfverschluss, 2 Vortaschen mit Patte, eingesetzte Brusttasche mit Patte, 2 Schlaufen für Atemschutzmaske, Ärmel mit Einstelldruckknöpfen, Reflektionsstreifen.
Weitere Informationen:
Material:
80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% antistatisch, 4/1 Satinbindung + FC
Größe:
46
Farbe:
warngelb/marine
Norm:
DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1, DIN EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Gewicht:
280 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, warnschutzjacke gelb blau, si jacke, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.