Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi Protector Warnschutz-Pilotjacke 50015, warngelb/marine, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5611022
Hersteller:
     HaVeP
Herst.-Nr.:
     50015MQ-XL
EAN/GTIN:
     8717575293530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen und Klettband, Tasche im Reißverschluss in der Mitte, 2 Seitentaschen mit Patte, 2 eingesetzte Brusttaschen mit Patte, Gummizug im Bund, 2 Schlaufen für Atemschutzmaske, Ärmel mit Gummizug, Kapuze im Kragen, Reflektionsstreifen.
Weitere Informationen:
Material:
80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% antistatisch, 4/1 Satinbindung + FC
Größe:
XL
Farbe:
warngelb/marine
Norm:
DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN 343 Klasse 3/2, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1, DIN EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, DIN EN ISO 20471 Klasse 3
Gewicht:
280 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,40*
€ 243,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.