Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heavy RSX T-Shirt, royalblau, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5611121
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     2264020-632-4
EAN/GTIN:
     7332592148239
Suchbegriffe:
Unisex-T-Shirts
unisex t shirts
Figurnah geschnittenes, modernes T-Shirt mit Verstärkungen der Schulternähte und Doppelnähten am Halsbündchen. Bündchen mit Elasthan, Seitennähte und vierlagigem Nackenbündchen für mehr Formstabilität.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
S
Farbe:
royalblau
Gewicht:
160 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Unisex
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.