| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5611275 Herst.-Nr.: 2262048-632-10 EAN/GTIN: 7332592176744 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Modernisierter Schnitt für unser klassisches Printer Modell. Rundhals-Sweater mit Halbmond im Nacken. Taillen- und Ärmelbündchen mit 2x2 Rip für optimale Passform. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 60 % Baumwolle, 40 % Polyester | Größe: | 4XL | Farbe: | blau | Gewicht: | 280 g/m² | Waschtemperatur: | 60°C | Geschlecht: | Unisex | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | BD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |