Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteseil ERGOGRIP SK16, 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5611506
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0208-2
EAN/GTIN:
     4030281175285
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Halteseil
auffanggerät
Halteseile dienen der Arbeitsplatzpositionierung. Die von SKYLOTEC verwendeten Kernmantelseile sind extrem kantenbelastbar, abriebfest, bleiben bei Feuchtigkeit weich und haben eine lange Haltbarkeit. Das ERGOGRIP Gerät lässt sich sehr leicht mit einer Hand verstellen.
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid, Stahl, Aluminium
Norm:
EN 358:2018
Gewicht:
1,21 kg
Länge:
2,00 m
Seildurchmesser:
16,00 mm
Karabiner am Seil:
KOBRA TRI
Karabiner am Gerät:
STEEL D TRI
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,41*
€ 157,26*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,96*
€ 158,39*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.