Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Bickz 733 ESD (S3), Weite 10, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5611733
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     706-67365-47
EAN/GTIN:
     8712843642041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Das Bickz 733 ESD Modell aus der Bickz Collection ist ein schwarzer Sicherheitsschuh mit einer Gummi-Laufsohle und dem Bickz Cool System® Innenfutter aus Textil. Das Obermaterial besteht aus Nubuk-Leder. Die Sicherheitskappe besteht aus Kunststoff. Das Bickz 733 Modell ist ein Schuh in der Sicherheitskategorie S3 mit durchtrittsicherer Kunststoffzwischensohle und Gummi-Überkappe. Bickz 733 ist komplett metallfrei.
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Nubukleder
Futtermaterial:
Textil
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
Gummi
Weite:
10
Fußbett:
EVA-Mesh
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Kunststoff
Brandsohle:
Flexguard®
ESD-Norm:
EN ISO 61340-4-3
Zwischensohle:
EVA
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,92*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,00*
€ 130,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,86*
€ 129,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,59*
€ 120,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,21*
€ 114,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,92*
€ 101,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.