Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chiroclog Economy mit Fersenriemen, bau, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5611950
Hersteller:
     Schürr
Herst.-Nr.:
     32872-00-00-46
EAN/GTIN:
     4051537016251
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
clogs mit fersenriemen
CHIROCLOGS ECONOMY - Clogsform mit verringerter Absatzhöhe und hochgezogenen Fersenschutz: OP-Clog mit verringerter Absatzhöhe für einen sicheren Stand. Der hochgezogene, schützende Fersenbereich und die angerauhte Innenseite bieten dabei zusätzliche Sicherheit. Die seitlichen Belüftunglöcher sorgen für einen sehr guten Tragekomfort. Die OP-Schuhe sind antistatisch sowie wasch- und desinfizierbar bis 85°C. Geprüft in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRA.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
blau
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB SRA
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
100 % Polyurethan
Waschtemperatur:
85°C
Sohle:
100 % Polyurethan
Fußbett:
100 % Polyurethan
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: antirutsch clogs, Badesandalen, Laborschuhe, Schuhe (Labor-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,35*
€ 57,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,39*
€ 56,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,16*
€ 53,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,81*
€ 52,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,62*
€ 50,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,68*
€ 42,46
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.