Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweinsvollleder-Handschuhe Damen-Pawa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5617672
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1137
EAN/GTIN:
     4031301014546
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damenhandschuh
Damenhandschuhe
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Schweinsvollleder, gefüttert, weißer Drell aus Baumwolle, ca. 25 cm Länge. Flexibilität durch ausgesuchte Schweinsleder-Qualität, angenehmes Tragegefühl durch weiche Fütterung. Einsatzgebiete: universell einsetzbar bei fast allen mittel- bis schweren Arbeiten, wie z.B. Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Transport-, Lager und Verpackungsgewerbe.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/weiß
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Schweinsvollleder
Stulpenart:
Schutzstulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,23*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 22,14*
€ 27,22008*
Lager 302
2
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 28,29*
€ 37,54008*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 45,44004*
€ 58,82004*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 47,91*
€ 61,82004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,54008*
€ 44,6727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,87008*
€ 41,4954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,55008*
€ 39,9246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,77008*
€ 38,9964
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,42*
€ 36,1998
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 28,29*
€ 33,6651
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,3575* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.