Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziegen-/Schafsnappa-Handschuhe VOLLLEDER, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5617704
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1260-9
EAN/GTIN:
     4031301009399
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe
Schafsnappaleder-Handschuhe, ungefüttert, nicht beschichtet, Materialstärke: ca. 0,7-0,8 mm, Handschuhlänge: ca. 26,5 cm .Hohe Flexibilität durch ausgesuchte Nappalederqualität, angenehmes Tragegefühl. Einsatzgebiete: Einsetzbar für Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten mit mittleren Risiken (auf mechanische Risiken bezogen), z.B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie, Druckindustrie, Metallindustrie, Maschinenbauindustrie, Agrarwirtschaft u.v.m.
Weitere Informationen:
Material:
Schafsnappa-Vollleder
Größe:
9
Farbe:
natur
Länge:
265 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2111XX
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, lederhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
20
2
€ 5,95*
ab € 9,34002*
€ 13,22004*
9 Tage
10
2
€ 5,99*
ab € 14,06004*
€ 19,73004*
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,50*
ab € 15,75*
€ 21,72*
4 Tage
1
1
€ 24,95*
ab € 31,21002*
€ 41,51004*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 13,22004*
€ 15,73185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,41004*
€ 14,76795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,89002*
€ 14,14912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,34002*
€ 11,11462
pro Packung
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 1,55667* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 26,44008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.